Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Pressure sprayer Alkali

Pressure sprayer Alkali

Cikksz. 0891385008

EAN 4062856186624

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Pressure sprayer Alkali

Cikksz. 0891385008
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
Versatile pressure sprayer for vehicle and industrial cleaning with maximum resistance to alkalis
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Folyadék térfogat

5 l

Tartály kapacitása

8 l

Átfolyási teljesítmény feltételei

3 bar nyomáson

Átfolyási teljesítmény

0,86 l/perc

Max. működési hőmérséklet

40 °C

Anyag

HDPE - Nagy sűrűségű polietilén

Magasság x Szélesség

490 x 200 mm

Tömlőhossz

2 m

Terméktömeg (darabonként)

2,590 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk