Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Pressure reg f bottle size 5 kg and 11 kg, 2 bar

Pressure reg f bottle size 5 kg and 11 kg, 2 bar

Varunr. 09848110
EAN-nummer 4011231916486
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
Anslutningsgänga

DIN/Combi x 3/8 tum (vänstergänga)

Max. tryck

2 bar

Gaskonsumtion per timme

6 kg

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information