Presstang Qi 60 For isolerte og uisolerte kabelsko
Krympe-/avisoleringstang Qi 60
KABELSKOTANG 0,5-6,0 KOMBI
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Krymping av isolerte og uisolerte kabelsko 0,5–6,0 mm²
- Kutting av skruer M2.6–M5
- Avisolering av kabler 0,75–6,0 mm²
Min./maks. trådtverrsnitt | 0,5-6 mm² |
Lengde (L) | 235 mm |
Materiale | Verktøystål |
Overflate | Polert |
Materiale til håndtak | 2-komponent plast |