Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pressschlinge M

Pressschlinge IVT
PSSCHLING-M54

Art.-Nr. 0878800906

EAN 4044448040491

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pressschlinge M

Art.-Nr. 0878800906
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
  • Pressschlinge mit M-Kontur

  • Zum Einsatz in für die Dimension geeigneten Presswerkzeugen mit Zwischenbacke
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Radial-Presssysteme, Sanitär- u. Heizungsinstallation, Edelstahl-Rohrsysteme

Geeignet für Rohrdurchmesser

54 mm

Länge x Breite x Höhe

55 x 155 x 145 mm

Produktgewicht (per Stück)

3,100 kg

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zwischenbacke für Pressschlingen M

ZWISBACK-M42/54