Presskabelschuh DIN 46235
Presskabelschuh DIN 46235
PRESKBLSHH-DIN46235-M8,0/50QMM
Art.-Nr. 0967200250
EAN 4038898086741
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erlaubt den sicheren und flexiblen Anschluss von ein-, mehr-, fein- und feinstdrähtigen Kupferleitern nach DIN EN 60228 der Klassen 1, 2, 5 und 6.
- Die integrierten Markierungen unterstützen das korrekte Verpressen und sorgen für eine dauerhafte Verbindung.
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Drahtquerschnitt | 50 mm² |
Flanschloch | M8 |
Kennziffer nach Norm | 14 |
Drahtdurchmesser (d1) | 10 mm |
Lochdurchmesser (d2) | 8,4 mm |
Abstand Hülsenende - Mitte Loch (l1) | 52 mm |
Hülsenlänge | 28 mm |
Breite (b) | 20 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 125 °C |
Werkstoff | Elektrolytkupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
