Presskabelschuh DIN 46235
Presskabelschuh DIN 46235
PRESKBLSHH-DIN46235-M16,0/70QMM
Art.-Nr. 0967200263
EAN 4038898088103
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erlaubt den sicheren und flexiblen Anschluss von ein-, mehr-, fein- und feinstdrähtigen Kupferleitern nach DIN EN 60228 der Klassen 1, 2, 5 und 6.
- Die integrierten Markierungen unterstützen das korrekte Verpressen und sorgen für eine dauerhafte Verbindung.
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Drahtquerschnitt | 70 mm² |
Flanschloch | M16 |
Kennziffer nach Norm | 16 |
Drahtdurchmesser (d1) | 11,5 mm |
Lochdurchmesser (d2) | 17 mm |
Abstand Hülsenende - Mitte Loch (l1) | 55 mm |
Hülsenlänge | 28 mm |
Breite (b) | 30 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 125 °C |
Werkstoff | Elektrolytkupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
