Presse-étoupe Type 2
Œillet type 2
ATTACHE-CÂBLE-EN-PLASTIQUE-UNIVERSEL
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pose et dépose rapide
Fiches de données de sécurité(X)
- Fixation des bandes et des vis de garniture
- Etanchéité et bouchage des trous
Matière | Polyéthylène - PE |
Diamètre de perçage min./max. | 4,6-4,7 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 0,8-0,9 mm |
Hauteur de tête | 0,9 mm |
Longueur de filetage sous tête | 11,6 mm |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 113853615, 9629547080, 4234280, A0009880027, 174610 |