Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pressbacken für Presszange B12

Pressbacke Presszange B12 für Drahtseilterminals
PRESBACK-F.PRESZANG-D12,5MM-DRSEIL-6MM

Art.-Nr. 51769127
EAN 4046777392890
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
Pressbacken aus Werkzeugstahl zur Verpressung von Drahtseilterminals

Die Presseinsätze für die Hydraulikzange B12 und Mini-Terminals sind auf eine Sechskant-Pressbreite von 4-8mm verjüngt. Die Auswahl der richtigen Pressbacke richtet sich nach den Außendurchmesser der Terminals und dem zu verpressenden Drahtseil.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Werkzeugstahl

Oberfläche

Brüniert

Höhe

50 mm

Breite

41 mm

Dicke

12 mm

Geeignet für

Walzterminal mit einem Aussendurchmesser von 12,5 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hydraulische Handpresszange B12 für Drahtseilterminals im Koffer, ohne Pressbacken

HNDPRESZANG-HYDR-B12

x 1 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wantenspanner geschlossen mit Gabel/Terminal

WANTNSPN-GBL/TRML-GESCHL-GESHWS-A4-D6

Edelstahl A4, geschweißt
x 5 St.
Wantenspanner geschlossen mit Gabel/Terminal

WANTNSPN-GBL/TRML-GESCHL-GEDREHT-A4-D6

Edelstahl A4, gedreht
x 5 St.
Drahtseilterminal mit Gabel

GBL-WALZTRML-GESHWS-A4-D6

Zum Verpressen mit Edelstahldrahtseil
x 5 St.
Drahtseilterminal mit Gabel

GBL-WALZTRML-GEDREHT-A4-D6

Zum Verpressen mit Edelstahldrahtseil
x 5 St.
Drahtseil-Walzterminal mit Auge

AUG-WALZTRML-A4-D6

Edelstahl A4
x 5 St.
Drahtseil-Walzterminal mit Mutter Rechtsgewinde

WALZTRML-MU-REGWD-A4-D6

Edelstahl A4 mit Mutter
x 5 St.
Mini-Walzterminal mit Außengewinde

WALZTRML-MINI-AG-RECHTS-A4-D6

Edelstahl A4, kurze Ausführung mit Rechtsgewinde
x 5 St.
Mini-Walzterminal mit Außengewinde

WALZTRML-MINI-AG-LINKS-A4-D6

Edelstahl A4, kurze Ausführung mit Linksgewinde
x 5 St.
Mini-Walzterminal mit Außengewinde

WALZTRML-MINI-AG-RECHTS-LANG-A4-D6

Edelstahl A4, lange Ausführung mit Rechtsgewinde
x 5 St.
Mini-Walzterminal mit Außengewinde

WALZTRML-MINI-AG-LINKS-LANG-A4-D6

Edelstahl A4, lange Ausführung mit Linksgewinde
x 5 St.
Mini-Walzterminal Innengewinde rechts Edelstahl A4

WALZTRML-MINI-IG-RECHTS-A4-D6

x 5 St.
Mini-Walzterminal Innengewinde links Edelstahl A4

WALZTRML-MINI-IG-LINKS-A4-D6

x 5 St.
Wantenspanner Edelstahl A4, geschlossen

WANTNSPN-TGL/TRML-A4-D6

Mit Toggle und Drahtseil-Terminal
x 5 St.
Drahtseil Walzterminal mit Mutter Linksgewinde

WALZTRML-MU-LG-A4-D6

Edelstahl A4, mit Mutter
x 5 St.