Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pressbacken für Presszange B12

Pressbacke Presszange B12 für Drahtseilterminals
PRESBACK-F.PRESZANG-D6,4MM-DRSEIL-3MM

Art.-Nr. 51769124

EAN 4046777392869

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pressbacken für Presszange B12

Art.-Nr. 51769124
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
Pressbacken aus Werkzeugstahl zur Verpressung von Drahtseilterminals

Die Presseinsätze für die Hydraulikzange B12 und Mini-Terminals sind auf eine Sechskant-Pressbreite von 4-8mm verjüngt. Die Auswahl der richtigen Pressbacke richtet sich nach den Außendurchmesser der Terminals und dem zu verpressenden Drahtseil.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Werkzeugstahl

Oberfläche

Brüniert

Höhe

50 mm

Breite

41 mm

Dicke

12 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hydraulische Handpresszange B12 für Drahtseilterminals im Koffer, ohne Pressbacken

HNDPRESZANG-HYDR-B12
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wantenspanner Edelstahl A4,

WANTNSPN-GBL/TRML-GESCHL-GESHWS-A4-D3

geschlossen mit Gabel/Terminal
x 10 St.
Wantenspanner geschlossen mit Gabel/Terminal

WANTNSPN-GBL/TRML-GESCHL-GEDREHT-A4-D3

Edelstahl A4, gedreht
x 10 St.
Drahtseilterminal mit Gabel

GBL-WALZTRML-GESHWS-A4-D3

Zum Verpressen mit Edelstahldrahtseil
x 10 St.
Drahtseilterminal mit Gabel

GBL-WALZTRML-GEDREHT-A4-D3

Zum Verpressen mit Edelstahldrahtseil
x 10 St.
Drahtseil-Walzterminal mit Auge

AUG-WALZTRML-A4-D3

Edelstahl A4
x 10 St.
Drahtseil-Walzterminal Edelstahl A4 mit Mutter Rechtsgewinde

WALZTRML-MU-REGWD-A4-D3

x 10 St.
Wantenspanner Edelstahl A4, geschlossen

WANTNSPN-TGL/TRML-A4-D3

Mit Toggle und Drahtseil-Terminal
x 5 St.
Linsenkopf-Terminal Edelstahl A4

LIKPFTRML-A4-D4

Geeignet für Marineanwendungen
x 10 St.
Drahtseil Walzterminal mit Mutter Linksgewinde

WALZTRML-MU-LG-A4-D3

Edelstahl A4, mit Mutter
x 10 St.