Pressbacken für Presszange B12
PRESBACK-F.PRESZANG-D5MM
Art.-Nr. 517691251
EAN 4062856141388
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Diese Presseinsätze eignen sich für das verpressen von Seilen mit den dazu passenden Pressmuffen bzw. Ovalseilklemmen.
- Durch die Verpressung wird eine ästhetischere Optik erziehlt, als bei einer Befestigung mit Drahtseilklemmen.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Höhe | 50 mm |
Breite | 41 mm |
Dicke | 12 mm |
Geeignet für | Drahtseil mit d 5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!