Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pressacavo a spirale

Pressacavo a spirale

Cod. art. 0967810516

EAN 4047376731899

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pressacavo a spirale

Cod. art. 0967810516

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

With kink
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Colore

Nero

Filettatura di collegamento

M16 x 1,5

Diametro cavo min/max

5-10 mm

Lunghezza filettatura (filettatura metrica)

15 mm

Apertura chiave (SW)

22 mm

Temperatura d'esercizio min/max

-20 a 100 °C

Classe di protezione IP

IP 68

Pressione max

5 bar

Materiale

PA - Poliammide