Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Presisjonsskyvelære for verksted

Presisjonsskyvelære for verksted

Art.-nr. 071576 13
EAN 4011231748865
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
Maks. lengdemåleområde

250 mm

Noniusskala

1/128 tomme

Lengde på klemme

80 mm

Materiale

Rustfritt stål

DIN

862

Standarder

DIN 862

Skalaverdi

0,05 mm

Produktvekt (per element)

833 g

Min./maks. lengdemåleområde

0-250 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger