Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Préselhető összekötő munkapadhoz, BASIC

Préselhető összekötő munkapadhoz, BASIC

Cikksz. 0957506102

EAN 4046777994605

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Préselhető összekötő munkapadhoz, BASIC

Cikksz. 0957506102
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
For combination with a worktop, workbench bases and drawer cabinets of type US and USK.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Lemezacél

Szín

Világosszürke RAL 7035

Szélesség

60 mm

Min./max. hossz

1500-2000 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Munkapad láb munkapadhoz, BASIC, állítható mag.

LEGWRKBNCH-STA-WUS/WUSK-ADJUSTABLE

For combination with a worktop, cross strut and drawer cabinets of type US and USK. Height adjustment allows for optimal adaptation to individual circumstances and ensures perfect ergonomics at workstations.
x 1 db
Munkapad láb munkapadhoz, BASIC

LEGWRKBNCH-STA-BASIC-WUS/WUSK-FIX

Workbench base with fixed height for combination with a worktop, cross strut and drawer cabinets of type US and USK.
x 1 db
Munkalap, BASIC, többrétegű bükk

WRKTP-BASIC-BEECH-MULTIPLEX-1500MM

Wooden panel made from beech multiplex for combination with a cross strut, workbench base and drawer cabinets of type US and USK from the BASIC range.
x 1 db
Munkalap, BASIC, többrétegű bükk

WRKTP-BASIC-BEECH-MULTIPLEX-2000MM

Wooden panel made from beech multiplex for combination with a cross strut, workbench base and drawer cabinets of type US and USK from the BASIC range.