Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Préselh. összek. íves abl. készlettel,BETTER,107db

Préselh. összek. íves abl. készlettel,BETTER,107db

Cikksz. 0988042821

EAN 4057709240479

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Préselh. összek. íves abl. készlettel,BETTER,107db

Cikksz. 0988042821
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
Connection sleeve with inspection holes, Crystal ClearTM heat-shrink tubing for optimum visual monitoring of the connection.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: Préselh. összek. íves abl. készlettel,BETTER,107db:
1 x
WGLG 100 öngyújtós gázos forrasztókészülék

FORRASZTÓKÉSZLET

Leírás:
20 ml
Praktikus: forrasztópákaként és forrólevegős pisztolyként is használható
Mennyiség: 1 x
50 x
Hőre zsugorodó kábelösszekötő HIGH-END összekötőhüvely

KÁBELÖSSZEK-HŐZSUGOR-PIROS-(0,5-1,5SMM)

Leírás:
Max. huzalkeresztmetszet: 0,5-1,5 mm²
Ellenőrző furatokkal rendelkező összekötőhüvely, Crystal ClearTM zsugorcső (kivéve a következő cikksz.: 05556100) a csatlakozás optimális vizuális ellenőrzéséhez.
Mennyiség: 50 x
50 x
Hőre zsugorodó kábelösszekötő HIGH-END összekötőhüvely

ÖSSZEKÖTŐHÜVELY-KÉK-(1,5-2,5SMM)

Leírás:
Max. huzalkeresztmetszet: 1,5-2,5 mm²
Ellenőrző furatokkal rendelkező összekötőhüvely, Crystal ClearTM zsugorcső (kivéve a következő cikksz.: 05556100) a csatlakozás optimális vizuális ellenőrzéséhez.
Mennyiség: 50 x
6 x
Bután gáz

BUTÁN-GÁZ FORRASZTÓHOZ 100 ML

Leírás: Kiváló minőségű bután gáz gázforrasztó egységek, öngyújtók, stb. utántöltéséhez.
Mennyiség: 6 x