Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Presa tedesca con coperchio a molla

Presa tedesca con coperchio a molla
PRESA-TED-C/COPER-MOLLA-2P/T-16A-250V

Cod. art. 0969301421

EAN 4062856212606

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Presa tedesca con coperchio a molla

Cod. art. 0969301421
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
Per cavi multipolari fino a 3G 2,5 mm²
  • L'area di presa ottimizzata offre una migliore tenuta per un inserimento sicuro e rimozione del giunto

  • Con protezione anti-attorcigliamento (guarnizione a membrana) e anello di rinforzo per una maggiore durata dell'ingresso dei cavi
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per uso interno ed esterno

Corrente nominale

16 A

Tensione nominale

250 V/CA

Classe di protezione IP

IP 54

Diametro cavo max

13 mm

Esecuzione

Con coperchio a chiusura automatica

Materiale

Gomma/plastica

Colore

Nero, Grigio, Rosso

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cavo flessibile in gomma H07RN-F

RBRHOSEWRE-(H07RN-F)-COL-BLCK-3G1,5SMM

Cavo avvolto su matassa
x 50 m