Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Presa per collegamenti a 12 V

Presa per collegamento a 12 V
PRESA INCASSO STD1

Cod. art. 096380 916

EAN 4024835000505

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Presa per collegamenti a 12 V

Cod. art. 096380 916
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
Con due linguette per il collegamento e coperchio in plastica
  • 2 poli
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

STD1

Lunghezza

43 mm

Larghezza

34 mm

Tensione nominale

12 V/DC

Corrente nominale

16 A

Diametro interno

12 mm

Peso prodotto (per pezzo)

0,035 kg