Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Presa multipla 230 volt

Presa multipla, 230 Volt

Cod. art. 096380 956

EAN 4047376786004

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Presa multipla 230 volt

Cod. art. 096380 956
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
With RCCB
  • Con interruttore protetto da fusibile

  • Carico massimo: 3680 watt

  • Corrente di commutazione: 30 mA

  • < 30 ms
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

SDL5

Lunghezza

2000 mm

Larghezza

72 mm

Altezza

52 mm

Tensione nominale

230 V/CA

Diametro interno

38 mm

Peso prodotto (per pezzo)

1,500 kg