Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Presa di corrente da parete a 3 vie

Presa di corrente da parete, 3 vie
PRESA-MULTIPLA-12V-STD3

Cod. art. 096380 974

EAN 4053479464848

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Presa di corrente da parete a 3 vie

Cod. art. 096380 974
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
Per collegamenti a 12-24 V
  • Per uso in ambienti interni

  • Consente di collegare fino a tre dispositivi

  • Diametro presa 21 mm

  • Corrente nominale 16 A
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

STD3

Lunghezza

85 mm

Larghezza

95 mm

Altezza

33 mm

Tensione nominale

12 V/DC

Diametro interno

21 mm

Peso prodotto (per pezzo)

0,130 kg