Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Presa da incasso EST-13

Presa da incasso EST-13
PRESA-AD-INCASSO-EST13-2XUSB-BIANCA

Cod. art. 0976903050

EAN 4099618803253

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Presa da incasso EST-13

Cod. art. 0976903050
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
Per il montaggio a incasso in cucine, uffici, soggiorni e mobili multimediali
  • 1 presa tedesca, 1 caricabatterie USB-A e 1 caricabatterie USB-C

  • Diametro di installazione 80 mm

  • Adatta per pannelli con spessore da 16 a 46 mm

  • Consente il montaggio dall'alto e dal basso

  • Cavo di alimentazione con spina GST 18
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Materiale plastico

Colore

Nero, Bianco

Lunghezza

94 mm

Larghezza

94 mm

Altezza

60 mm

Diametro di montaggio

80 mm

Per spessore piastra

16 - 46 mm

Numero collegamenti

3 PZ

Numero prese

1 pezzo

Tensione di ingresso

230 V/CA

Lunghezza cavo

200 mm

Classe di protezione IP

IP 20

Classe di protezione

Classe di protezione I/messa a terra protettiva

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cavo di alimentazione Applicazione a innesto

CAVO-ALIMENTAZIONE-GST-18-PLUG-L3000MM

Per prese da tavolo e a incasso con spina GST 18