Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Presa Schuko a 2 componenti con indicatore di tensione

Giunto di sicurezza bicomponente
PRESA-TEDESCA-GOMMA-C.COPERCHIO-IP54

Cod. art. 0969305200

EAN 4050641863553

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Presa Schuko a 2 componenti con indicatore di tensione

Cod. art. 0969305200
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
  • Per cavi multipolari fino a 3G 2,5 mm²

  • Con coperchio a molla

  • Per carichi meccanici molto elevati, valicabile fino a 4 tonnellate

  • Resistente a UV, calore e freddo

  • Collegamento rapido grazie all'ampio spazio dai contatti

  • Chiusura rapida di 90° per risparmiare tempo

  • Manicotto antipiegatura (guarnizione a membrana) e dado di rinforzo nella parte d'ingresso per una minor usura del cavo

  • Impugnatura ergonomica per una miglior tenuta nella mano durante l'inserimento o stacco della spina

  • Made in Germany
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per uso interno ed esterno

Corrente nominale

16 A

Tensione nominale

250 V/CA

Classe di protezione IP

IP 54

Diametro cavo max

13 mm

Esecuzione

Con coperchio

Materiale

Materiale plastico

Colore

Grigio, Nero, Rosso

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cavo flessibile in gomma H07RN-F

RBRHOSEWRE-(H07RN-F)-COL-BLCK-3G1,5SMM

Cavo avvolto su matassa
x 50 m