Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Presa MS con messa a terra per ambienti umidi

Presa elettrica, sopra intonaco, tenuta stagna

Cod. art. 0978804007

EAN 4050642524057

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Presa MS con messa a terra per ambienti umidi

Cod. art. 0978804007

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 6 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Senza blocco

Morsetti senza vite per le sezioni trasversali della linea fino a 2,5 mm²



Spazio di cablaggio per una facile installazione


Risparmio di tempo durante l'installazione

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Colore

Grigio

Tensione nominale

250 V/CA

Corrente nominale

16 A

Classe di protezione IP

IP 44

Materiale

Termoplastico

Senza alogeni