Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Presa ABS/EBS standard da 24 V Per impianti frenanti

Presa ABS/EBS standard
PRESA PER ABS/EBS 24 VOLT 5/7 POLI

Cod. art. 0510950161

EAN 4045727835500

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Presa ABS/EBS standard da 24 V Per impianti frenanti

Cod. art. 0510950161
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
Comprende 7 contatti a crimpare (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)

Indicazione

Incluse due diverse guarnizioni in gomma per le linee di tubi flessibili fino a Ø 15 mm o tubi corrugati ND13 (diametro nominale)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

In dotazione su veicolo trattore e rimorchio o semirimorchio


Per veicoli motrici, rimorchi e semirimorchi con ABS (sistema frenante antibloccaggio) o EBS (sistema frenante elettronico)

Per diametro cavo

7 - 15 mm

Design contatto

Contatto a crimpare

Esecuzione

Raccordo a vite

Materiale dei contatti

Lega di rame

ISO

7638

Per tubo corrugato

NW13

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Spina ABS/EBS standard 24 V Per impianti frenanti

SPINA PER ABS/EBS 24VOLT 5/7 POLIG

x 1 pz.
Tubo corrugato isolato

TUBO CORRUGATO POLYFLEX 13 MM

Fornisce protezione contro calore, radiazioni UV, umidità e prodotti chimici.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pinze spelafili, regolabili

PINZA SPELAFILI AUTOMAT. 0,02-10MMQ

Regolazione integrata della profondità di taglio per una regolazione di precisione con diversi materiali isolanti
x 1 pz.
Tubo flessibile FLRYY 11 Y

CAVO-ELETTRICO-FLRYY11Y-ADR-7POLI

Merci imballate
x 50 m
Spray per contatti

SPRAY PER CONTATTI 300ML

È veloce e affidabile nel risolvere problemi accensione
Grasso al silicone spray

GRASSO SILICONE SPRAY

Grasso al silicone vetrificato trasparente, estremamente lubrificante e isolante, elimina l'acqua