Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Pres tablası pedi, Universal

Pres tablası pedi, Universal

Ürün no. 1952003400

EAN 4058794289473

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Pres tablası pedi, Universal

Ürün no. 1952003400
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
Universally adjustable press support for use in standard workshop presses.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

300 mm

Genişlik

300 mm

Yükseklik

120 mm

Maks. yükleme ağırlığı

20000 kg

Ürün ağırlığı (parça başına)

14210,000 g

Min. sıkıştırma genişliği

130 mm

Maks. sıkıştırma genişliği

186 mm

Min./maks. ölçüm genişliği

130-186 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Debriyaj kılavuz yatağı pres adaptörü 13 parça

PILOT BEARING ADAPTORS FOR PRESS SUPPORT

Centring attachments enable the support pins to be fixed in a bore on the component.
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
Bu ürün için yedek parçalar:
Yedek parça otomotiv özel alet

SUPPORT SLEEVES SLIDING

x 1 ad.
Yedek parça otomotiv özel alet

SPACER BLOCK L=65

x 1 ad.
Yedek parça otomotiv özel alet

SPACER BLOCK L=35

x 1 ad.
Yedek parça otomotiv özel alet

THREADED COLUMN (130MM)

x 1 ad.
Yedek parça otomotiv özel alet

THREADED COLUMN (100MM)

x 1 ad.
Yedek parça otomotiv özel alet

BASE BLOCK

x 1 ad.
Yedek parça otomotiv özel alet

M12X16 SAFATY RETAINING SC. FOR BASE BL

x 1 ad.
Yedek parça otomotiv özel alet

WASHER 12X24

x 1 ad.
Yedek parça otomotiv özel alet

M12X30 SCREW FOR SUPPORT SLEEVES SLIDING

x 1 ad.
Yedek parça otomotiv özel alet

NUT FOR THREADED COLUMN

x 1 ad.
Yedek parça otomotiv özel alet

WASHER CENTERING

x 1 ad.
Yedek parça otomotiv özel alet

M8X25 SCREW FOR SPACER BLOCK