Prensaterminales para conectores no aislados
Prensaterminales 2 compon. para term. no aislados
CRMPPLRS-(NINSU-CON)-(0,5-10,0SMM)
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Diseño compacto y ligero
- Con función de detención de fuerza para un crimpado fiable (desbloqueable)
- Elevada fuerza de crimpado gracias a unas relaciones de transmisión eficientes
- Mangos de 2 componentes con forma ergonómica para un trabajo más cómodo y sin esfuerzo
Hojas de datos(X)
Tipo de conector | Conectores no aislados |
Sección transversal mínima/máxima del alambre | 0,5-10 mm² |
Número de puntos de crimpado | 4 Uds |
Localizador | No |
Longitud (L) | 215 mm |
Material | Acero de herramientas |
Superficie | Bruñido |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |