Prensaterminales Con localizador integrado
Prensaterminales para TE Super Seal
DDUTENAZA DE ENG.PRESION 0.35-1.5QMM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Prensaterminales exclusivo para utilizarse con los terminales de cable con n.º de art. 055899579-055899584, con juntas de cable sencillas.
- Dos puntos de prensado: 0,35-0,5 mm² y 0,75-1,5 mm²
Hojas de datos(X)
Tipo de conector | TE Super Seal |
Sección transversal mínima/máxima del alambre | 0,35-1,5 mm² |
Número de puntos de crimpado | 2 Uds |
Localizador | Sí |
Longitud (L) | 190 mm |
Material | Acero de herramientas |
Superficie | Bruñido |
Material de la empuñadura | Plástico |