Prensaestopas con pliegue
Prensaestopas con pliegue
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Color | Negro |
Rosca de conexión | M16 x 1,5 |
Diámetro mínimo/máximo del cable | 5-10 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) | 15 mm |
Ancho de llave (SW) | 22 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -20 hasta 100 °C |
Clase de protección IP | IP 68 |
Presión máxima | 5 bar |
Material | Poliamida (PA) |