Premium softshell dzseki
Softshell dzseki, Premium Line
SOFTSHELL DZSEKI PRÉMIUM L
MODYF
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Rugalmas, erős, légáteresztő, szélálló, vízhatlan (3 000 mm-es vízoszlop)
- 2 elülső zseb, 2 belső zseb, ujjzseb és szivarzseb
- Polár bélés, fényvisszaverő paszpól, állvédő
- Magas gallér, YKK cipzárak, ergonomikus kialakítású ujjak
- Húzózsinórral ellátott gallér és szegély, bővített hátrész
Adatlapok(X)
Szín | Fekete, Szürke |
Méret | L |
Anyag | 94% poliészter, 6% spandex |
Textil súlya m2-enként | 300 g |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 40 °C |
Kezelési utasítás | Vasalás alacsony hőmérsékleten, Fehéríteni tilos, Vegytisztítani tilos, Dobszárítóban szárítani tilos |