Premium pre-spray cleaning concentrate
Premium pre-spray cleaning concentrate
Cod. art. 08930269
EAN 4058794800555
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Contenuto | 25 l |
Peso prodotto (per pezzo) | 29800,000 g |
Base chimica | Tensioattivi anionici |
Odore/profumo | Caratteristico |
Contenitore | Tanica |
Colore | Rosso |
Valore pH | 13 |
Condizioni per densità | 1,066 g/cm³ / a 20°C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Senza AOX | Sì |
Senza silicone | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.