Premium karnaubavoks LEGENDARISK
Lakktetningsmiddel premium karnaubavoks legendarisk
CARNAUBA WAX LEGENDARY 200ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Voksen, håndlaget i liten batch produksjon, kan enkelt og uanstrengt påføres malingsoverflaten og skaper en helt strålende speil finish
- Det krystallklare beskyttende laget sikrer maksimal vannbeading atferd (Lotus-effekt) og beskytter malingen mot elementene og riper over måneder
Det anbefales å bruke vår svarte poleringspute.
Dataark(X)
- Rengjør malingsoverflaten grundig, og fjern eventuelle ujevnheter og riper ved hjelp av en polish.
- Fordel voksen jevnt over overflaten i sirkulære bevegelser enten ved hjelp av en svart polerpuck (ekstra myk) eller for hånd.
- En poleringsshinne deletevil dannes etter noen sekunder. Buff dette av med en mikrofiberklut.
Innhold | 200 ml |
Farge | Beige |
Tetthet | 0,8 g/cm³ |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Silikonfri | Nei |
Løsemiddelfri | Nei |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.