Prémium előtisztító koncentrátum spray
Prémium előtisztító koncentrátum spray
Cikksz. 08930269
EAN 4058794800555
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 25 l |
Terméktömeg (darabonként) | 29800,000 g |
Kémiai bázis | Anionos tenzid |
Szag/illat | Jellegzetes |
Tartály | Kanna |
Szín | Piros |
pH-érték | 13 |
Sűrűség/feltételek | 1,066 g/cm³ / 20 °C-on |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
AOX mentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!