Premium cable tie PLT detectable PA -86
Premium cable tie PLT detectable PA -86
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | PA 6,6 - Poliamida |
Cor | Azul |
Largura | 4,8 mm |
Comprimento | 291 mm |
Diâmetro mín./máx. do conjunto | 3,3-76 mm |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 85 °C |
Força mín. de tração | 222 N |
Resistência a ultravioleta | Não |
Sem silicone | Sim |
Sem halogéneo | Sim |
Conforme RoHS | Sim |
Design | Com ponta curva |
Inflamabilidade | HB |