Premium cable tie PLT detectable PA -86
Premium cable tie PLT detectable PA -86
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25497904.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Polyamid - PA 6,6 |
Farge | Blå |
Bredde | 4,8 mm |
Lengde | 291 mm |
Min./maks. buntdiameter | 3,3-76 mm |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 85 °C |
Min. strekkraft | 222 N |
Ultrafiolettresistens | Nei |
Silikonfri | Ja |
Halogenfri | Ja |
RoHS-kompatibel | Ja |
Design | With curved tip |
Brennbarhet | HB |