Premium cable tie PLT detectable PA -86
Premium cable tie PLT detectable PA -86
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | PA 6.6 – poliamid |
Szín | Kék |
Szélesség | 4.8 mm |
Hosszúság | 291 mm |
Min./max. kötegátmérő | 3,3-76 mm |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 85 °C |
Min. húzóerő | 222 N |
UV állóság | Nem |
Szilikonmentes | Igen |
Halogénmentes | Igen |
RoHS megfelelőség | Igen |
Kivitel | Görbe heggyel |
Gyúlékony | HB |