Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Premium cable tie PLT detectable PA -86

Premium cable tie PLT detectable PA -86

Art. N° 5630000711
EAN 4061976169289
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
Special detectable cable ties made of PA6.6 – blue
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Polyamide - PA 6.6

Couleur

Bleu

Largeur

4,8 mm

Longueur

291 mm

Diamètre du paquet min./max.

3,3-76 mm

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 85 °C

Force de résistance min.

222 N

Résistance aux UV

Non

Sans silicone

Oui

Sans halogène

Oui

Conforme à la norme RoHS

Oui

Design

Avec embout incurvé

Inflammable

HB