Premium cable tie PLT detectable PA -86
Premium cable tie PLT detectable PA -86
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25497904.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | PA 6,6 |
Barva | Modrá |
Šířka | 4,8 mm |
Délka | 291 mm |
Min./max. průměr svazku | 3,3-76 mm |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 85 °C |
Min. tahová síla | 222 N |
Odolnost vůči UV záření | Ne |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Konstrukce | Zakřivený hrot |
Hořlavost | HB |