Premium-Spatmeißel Max

Premium Spatmeißel Keilform Max
SPATMSL-MAX-380X50MM
ZEBRA

Art.-Nr. 064785350

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Premium-Spatmeißel Max

Art.-Nr. 064785350

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Keilform
  • Große Keilwirkung

  • Hohe Abbruchleistung

  • Mehr Material für längere Lebensdauer

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Abschlagen von verputzten Wänden und Mauern, Lockern von Erdreich, Estrich und Bitumen.

Länge

380 mm

Breite

50 mm

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-max

Ausführung

Mit innovativer Keilform

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen