Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Premium-Spatmeißel mit SDS-max-Aufnahmeschaft - SPATMSL-MAX-300X80MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Premium-Spatmeißel mit SDS-max-Aufnahmeschaft - SPATMSL-MAX-300X80MM - 1

Premium-Spatmeißel mit SDS-max-Aufnahmeschaft

SPATMSL-MAX-300X80MM

Art.-Nr. 064785380

EAN 4047376911642

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Premium-Spatmeißel mit SDS-max-Aufnahmeschaft

Art.-Nr. 064785380
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
Mit verbessertem Umformverfahren für lange Lebensdauer
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Abschlagen von verputzten Wänden und Mauern, Lockern von Erdreich, Estrich und Bitumen.

Länge

300 mm

Breite

80 mm

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-max

Ausführung

Mit verbessertem Umformverfahren

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen