Premium PLC-30 eyelet binder heat stable
Premium PLC-30 eyelet binder heat stable
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Design | With curved tip |
Båndbredde (B) | 4,8 mm |
Bredde | 4,8 mm |
Lengde (L) | 201 mm |
Min./maks. buntdiameter (Ø) | 1,5-47 mm |
Materiale | Polyamid - PA 6,6 |
Min./maks. temperaturbestandighet | -60 til 115 °C |
Ultrafiolettresistens | Ja |
Farge | Svart |
Halogenfri | Ja |
Silikonfri | Ja |
Maks. strekkfasthet | 222 N |