Premium PLC-30 eyelet binder heat stable
Premium PLC-30 eyelet binder heat stable
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Design | Avec embout incurvé |
Largeur de bande (B) | 4,8 mm |
Largeur | 4,8 mm |
Longueur (L) | 201 mm |
Diamètre du paquet min./max. (Ø) | 1,5-47 mm |
Matière | Polyamide - PA 6.6 |
Résistance thermique min./max. | -60 jusqu'à 115 °C |
Résistance aux UV | Oui |
Couleur | Noir |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Oui |
Force de traction max. | 222 N |