Premium PLC-30 eyelet binder heat stable
Premium PLC-30 eyelet binder heat stable
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Konstrukce | Zakřivený hrot |
Šířka pásma (B) | 4,8 mm |
Šířka | 4,8 mm |
Délka (L) | 201 mm |
Min./max. průměr svazku (Ø) | 1,5-47 mm |
Materiál | PA 6,6 – polyamid |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -60 až 115 °C |
Odolnost vůči UV záření | Ano |
Barva | Černá |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Max. tažná síla | 222 N |