Maschinengewindebohrer Premium Form B Gelbring
MGBO-DULO-DIN371-HSSE-CRN-GELB-M6
ZEBRA
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
In der : im Moment Stück verfügbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durchgangsloch Anschnitt Form B, Gelbring bis M10 DIN 371, ab M12 DIN 376
CrN (Crom-Nitrid)-Beschichtung
Bis zu 3-fache Standzeit, Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit und Verminderung des Drehmomentes durch Oberflächenglättung.
Optimierte einzigartige Nut- und Schneidengeometrie
Verbesserte Nutoberfläche für reibungsarme Spanabfuhr.
Mit zusätzlichem schwarzem Farbring
Unverwechselbares Erkennungsmerkmal.
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Speziell für Aluminium, Cu- und Al-Legierungen.
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M6 |
Steigung | 1 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 16 mm |
Länge | 80 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Größe Vierkant | 4,9 mm |
DIN | 371 |
Form | B |
Kernlochdurchmesser | 5 mm |