Premium-Maschinengewindebohrer HSS-E

Maschinengewindebohrer Premium Form B Gelbring
MGBO-DULO-DIN371-HSSE-CRN-GELB-M4
ZEBRA

Art.-Nr. 065610004

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Premium-Maschinengewindebohrer HSS-E

Art.-Nr. 065610004

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x5 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit dem „Beschichtungs-Plus“ und der zusätzlichen Schwarzringkennung.

Durchgangsloch Anschnitt Form B, Gelbring bis M10 DIN 371, ab M12 DIN 376



CrN (Crom-Nitrid)-Beschichtung


Bis zu 3-fache Standzeit, Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit und Verminderung des Drehmomentes durch Oberflächenglättung.



Optimierte einzigartige Nut- und Schneidengeometrie


Verbesserte Nutoberfläche für reibungsarme Spanabfuhr.



Mit zusätzlichem schwarzem Farbring


Unverwechselbares Erkennungsmerkmal.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Speziell für Aluminium, Cu- und Al-Legierungen.

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeart x Nenndurchmesser

M4

Steigung

0,7 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

12 mm

Länge

63 mm

Schaftdurchmesser

4,5 mm

Größe Vierkant

3,4 mm

DIN

371

Form

B

Kernlochdurchmesser

3,3 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen