Premium-Maschinengewindebohrer HSS-E

Maschinengewindebohrer Premium Form B Gelbring
MGBO-DULO-DIN371-HSSE-CRN-GELB-M10
ZEBRA

Art.-Nr. 065610010

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Premium-Maschinengewindebohrer HSS-E

Art.-Nr. 065610010

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit dem „Beschichtungs-Plus“ und der zusätzlichen Schwarzringkennung.

Durchgangsloch Anschnitt Form B, Gelbring bis M10 DIN 371, ab M12 DIN 376



CrN (Crom-Nitrid)-Beschichtung


Bis zu 3-fache Standzeit, Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit und Verminderung des Drehmomentes durch Oberflächenglättung.



Optimierte einzigartige Nut- und Schneidengeometrie


Verbesserte Nutoberfläche für reibungsarme Spanabfuhr.



Mit zusätzlichem schwarzem Farbring


Unverwechselbares Erkennungsmerkmal.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Speziell für Aluminium, Cu- und Al-Legierungen.

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeart x Nenndurchmesser

M10

Steigung

1,5 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

20 mm

Länge

100 mm

Schaftdurchmesser

10 mm

Größe Vierkant

8 mm

DIN

371

Form

B

Kernlochdurchmesser

8,5 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen