Premium Fliesenmeißel mit SDS-max Aufnahmeschaft

Fliesenmeißel Premium Max
FLIESMSL-MAX-L380-B50MM
ZEBRA

Art.-Nr. 064785550

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Premium Fliesenmeißel mit SDS-max Aufnahmeschaft

Art.-Nr. 064785550
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
25% größere Blattbreite im Vergleich zu marktüblichen Standards (40 mm Breite) für höhere Abtragsleistung
  • Ergonomisches Blatt für eine optimale Arbeitsposition an der Wand, am Boden und in Fugen

  • Zeitsparend, da der Untergrund nur gering beschädigt wird

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Abschlagen von Fliesen, aber auch für leichtes Mauerwerk geeignet.

Länge

380 mm

Breite

50 mm

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-max