Premium Bundhose
PREMIUM BUHO ROYAL EN 14404 GR.48
Art.-Nr. M003145048
EAN 4250602102251
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Elastisch, strapazierfähig, pflegeleicht, verdeckter Reißverschluss
- 2 Vorder-, 2 Gesäß-, 2 Schenkeltaschen, Handytasche
- Reflexbiesen, Möglichkeiten zur Anbringung von Systemtaschen
- Bund mit Gummizug
- Knietaschen, zertifiziert nach EN 14404
Datenblätter(X)
Farbe | Royalblau, Marineblau |
Größe | 48 |
Werkstoff | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 245 g |
EN-Norm | 14404 |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Chemisch reinigen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen |
Konfektionsgröße UK | 33 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!