Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Premium Bundhose

Bundhose Premium Line
PREMIUM BUHO ROYAL EN 14404 GR.54

Art.-Nr. M003145054

EAN 4250602102282

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Premium Bundhose

Art.-Nr. M003145054

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Innovative und elastische Bundhose mit einer tollen Passform sowie einem funktionalen Schnitt.
  • Elastisch, strapazierfähig, pflegeleicht, verdeckter Reißverschluss

  • 2 Vorder-, 2 Gesäß-, 2 Schenkeltaschen, Handytasche

  • Reflexbiesen, Möglichkeiten zur Anbringung von Systemtaschen

  • Bund mit Gummizug

  • Knietaschen, zertifiziert nach EN 14404
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Royalblau, Marineblau

Größe

54

Werkstoff

65% Polyester, 35% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

245 g

Normen

EN 14404

EN-Norm

14404

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Chemisch reinigen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Konfektionsgröße UK

38

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Premium Werkzeugtasche Groß

SYSTEM-WERKZEUGTASCHE GROSS

Die praktische Werkzeugtasche kann einfach und schnell mittels stabilen Ösen an die Premium Line Hosen und Zunftkleidung befestigt werden.
x 1 St.
Premium Werkzeugtasche Klein

SYSTEM-WERKZEUGTASCHE KLEIN

Die robuste System-Werkzeugtasche kann durch die langlebigen Ösen einfach und schnell an die Premium Line Hosen und Zunftkleidung befestigt werden.
x 1 St.
Premium System Hammerhalter

SYSTEM HAMMERHALTER

Der praktische Hammerhalter kann durch die stabilen Befestigungsösen einfach und schnell an die Premium Line Hosen und Zunftbekleidung angebracht werden.
x 1 St.
Premium System Werkzeugtasche groß

SYSTEM MULTIBEUTEL

Diese langlebige Tasche verfügt über eine robuste Verarbeitung sowie Befestigungsösen. Sie kann leicht an die Premium Line Hosen und Zunftkleidung befestigt werden.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen