Premium Arbeitslatzhose
PREMIUM LAHO SCHWARZ EN14404 GR.46
Art.-Nr. M004121046
EAN 4250602102411
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Strapazierfähig, pflegeleicht
- Vorder-, Schenkel-, Gesäßtaschen, Handytasche
- Reflexbiesen, Möglichkeiten zur Ansteckung von Systemtaschen
- Bund mit Gummizug, elastische und verstellbare Träger mit Steckschnallen
- Knietaschen, zertifiziert nach EN 14404
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz, Grau |
Größe | 46 |
Werkstoff | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 245 g |
Normen | EN 14404 |
EN-Norm | 14404 |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Chemisch reinigen mit Perchlorethylen/Fluorkohlenwasserstoff |
Konfektionsgröße UK | 32 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!