Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Premium Arbeitslatzhose

Latzhose Premium Line
PREMIUM LAHO SCHWARZ EN14404 GR.48
MODYF

Art.-Nr. M004121048
EAN 4250602102428

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sportliche und komfortable Latzhose mit einer idealen Passform sowie optimaler Bewegungsfreiheit.
  • Strapazierfähig, pflegeleicht

  • Vorder-, Schenkel-, Gesäßtaschen, Handytasche

  • Reflexbiesen, Möglichkeiten zur Ansteckung von Systemtaschen

  • Bund mit Gummizug, elastische und verstellbare Träger mit Steckschnallen

  • Knietaschen, zertifiziert nach EN 14404
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz
Grau

Größe

48

Werkstoff

65% Polyester, 35% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

245 g

Normen

EN 14404

EN-Norm

14404

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Bügeln mit mittlerer Temperatur
Chemisch reinigen mit Perchlorethylen/Fluorkohlenwasserstoff

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Premium Werkzeugtasche Groß

SYSTEM-WERKZEUGTASCHE GROSS

MODYF
Die praktische Werkzeugtasche kann einfach und schnell mittels stabilen Ösen an die Premium Line Hosen und Zunftkleidung befestigt werden.
x 1 St.
Premium Werkzeugtasche Klein

SYSTEM-WERKZEUGTASCHE KLEIN

MODYF
Die robuste System-Werkzeugtasche kann durch die langlebigen Ösen einfach und schnell an die Premium Line Hosen und Zunftkleidung befestigt werden.
x 1 St.
Premium System Hammerhalter

SYSTEM HAMMERHALTER

MODYF
Der praktische Hammerhalter kann durch die stabilen Befestigungsösen einfach und schnell an die Premium Line Hosen und Zunftbekleidung angebracht werden.
x 1 St.
Premium System Werkzeugtasche groß

SYSTEM MULTIBEUTEL

MODYF
Diese langlebige Tasche verfügt über eine robuste Verarbeitung sowie Befestigungsösen. Sie kann leicht an die Premium Line Hosen und Zunftkleidung befestigt werden.
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen