Předmývací
Předčistič v koncentrátu Premium
PŘEDMYTÍ PREMIUM 25L
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Účinný předčistič rozpouští velmi rychle nepoddajné nečistoty, jako jsou zbytky hmyzu, ptačí trus, pryskyřice stromů, environmentální znečištění a zašpinění ráfku
- Multifunkční zpracování lze použít pro vysokotlaké čištění / předčištění a v předmývacích zařízeních
- Bez obsahu AOX a silikonu
- Hodnota pH v koncentrátu: přibl. 13,5
- Snadno biologicky rozložitelný podle směrnic OECD*
- Nesnižuje účinnost lehkých tekutých oddělovacích přípravků.
- *OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
Nenechávejte zaschnout! Nepoužívejte na zinkovaném povrchu. Nepoužívejte na horkém laku.
Rychle se odděluje v souladu s testem rakouské normy Ö-Norm B 5105.
Nezpůsobuje emulgaci olejnatých / mastných nečistot, ale proniká jimi a rozpouští je. Výslednou odpadní vodu lze proto zpracovávat pomocí odlučovače lehkých olejů.
Datové listy(X)
- Osobní vozidla, komerční vozidla, ocelové disky a lakované hliníkové disky
- Určen k tlakovému mytí/předmytí pomocí kartáčových mycích systémů, tlakových portálových myček, samoobslužných tlakových mycích systémů a předmývacích zařízení
- Určen k dávkování do kartáčového mycího systému v neředěném stavu. Koncentrace při aplikaci: přibl. 0,5-5 %
- Ve vysokotlakých zařízeních: Rozmíchat 1 díl přípravku Premium v 10 dílech vody
- V předmývacích zařízeních: 0,5–1 %
Obsah balení | 25 l |
Hmotnost výrobku (na kus) | 29800 g |
Chemická báze | Aniontové tenzidy |
Pach/vůně | Charakteristický |
Provedení | Kanystr |
Barva | Červená |
Hodnota pH | 13 |
Hustota/podmínky | 1,066 g/cm³ / při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |