Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Precision vernier caliper parallax-free

Precision vernier caliper parallax-free

Ürün no. 0715761011

EAN 4065746410298

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Precision vernier caliper parallax-free

Ürün no. 0715761011
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
High precision vernier calliper with parallax error free reading and moment fixed position
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Maks. uzunluk ölçüm aralığı

150 mm

Verniye ölçeği (inç)

1/128 inç

Verniye ölçeği

0,05 mm

Çenenin uzunluğu

40 mm

Malzeme

Paslanmaz çelik, 1,4034

Standartlar

ISO 13385-1

Ürün ağırlığı (parça başına)

342,500 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler